阪口製作所
00号火口 プロパン用
00号溶接器用の火口です。
プロパン用です。
使用ガス
プロパン用
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
酸素圧力(MPa)
火口番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51286657
WT-00 LP#50
M6×1.0M6
作業:0.5~0.7
プロパン:50、酸素:200
0.2
50
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286666
WT-00 LP#70
M6×1.0M
作業:0.7~1.0
プロパン:70、酸素:280
0.3
70
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286675
WT-00 LP#100
M6×1.0
作業:1.0~1.4
プロパン:100、酸素:400
0.3
100
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286684
WT-00 LP#140
M6×1.0
作業:1.4~2.0
プロパン:140、酸素:560
0.3
140
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286700
WT-00 LP#200
M6×1.0
作業:2.0~2.3
プロパン:200、酸素:800
0.4
200
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286709
WT-00 LP#225
M6×1.0
作業:2.3~2.5
プロパン:225、酸素:900
0.4
225
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286718
WT-00 LP#250
M6×1.0
作業:2.5~3.2
プロパン:250、酸素:1000
0.4
250
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286727
WT-00 LP#315
M6×1.0
作業:3.2~4.0
プロパン:315、酸素:1260
0.5
315
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286736
WT-00 LP#400
M6×1.0
作業:4.0~4.5
プロパン:400、酸素:1600
0.5
400
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286745
WT-00 LP#450
M6×1.0
作業:4.5~5.0
プロパン:450、酸素:1800
0.5
450
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286754
WT-00 LP#500
M6×1.0
作業:5.0~6.0
プロパン:500、酸素:2000
0.5
500
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください