小吹火口 プロパン用

小吹火口 プロパン用 - 阪口製作所小吹火口 プロパン用 - 阪口製作所

小型溶接器用の火口です。
プロパン用です。

ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
酸素圧力(MPa)
火口番号
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51286770WT-01 LP#50作業:0.5~0.7プロパン:50、酸素:2000.250プロパン:0.02
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286779WT-01 LP#70作業:0.7~1.0プロパン:70、酸素:2800.370プロパン:0.02
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286788WT-01 LP#100作業:1.0~1.4プロパン:100、酸素:4000.3100プロパン:0.02
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286797WT-01 LP#140作業:1.4~2.0プロパン:140、酸素:5600.3140プロパン:0.02
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286806WT-01 LP#200作業:2.0~2.3プロパン:200、酸素:8000.4200プロパン:0.02
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286815WT-01 LP#225作業:2.3~2.5プロパン:225、酸素:9000.4225プロパン:0.02
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286824WT-01 LP#250作業:2.5~3.2プロパン:250、酸素:10000.4250プロパン:0.03
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286840WT-01 LP#315作業:3.2~4.0プロパン:315、酸素:12600.5315プロパン:0.03
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286849WT-01 LP#400作業:4.0~4.5プロパン:400、酸素:16000.5400プロパン:0.03
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286858WT-01 LP#450作業:4.5~5.0プロパン:450、酸素:18000.5450プロパン:0.03
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286867WT-01 LP#500作業:5.0~6.3プロパン:500、酸素:20000.5500プロパン:0.03
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286876WT-01 LP#630作業:6.3~8.0プロパン:630、酸素:25200.5630プロパン:0.04
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする