大型2号溶接火口 アセチレン用

大型2号溶接火口 アセチレン用 - 阪口製作所大型2号溶接火口 アセチレン用 - 阪口製作所

大型2号溶接器用の火口です。
アセチレン用です。

ねじ寸法M12×1.25使用ガスアセチレン用酸素圧力(MPa)0.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
ガス消費量(L/h)
火口番号
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51286578WT-04 AC#1200作業:12~15酸素:1350、アセチレン:12001200アセチレン:0.04
1,500
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286587WT-04 AC#1500作業:15~20酸素:1650、アセチレン:15001500アセチレン:0.04
1,500
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286596WT-04 AC#2000作業:20~25酸素:2200、アセチレン:20002000アセチレン:0.04
1,500
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286605WT-04 AC#2500作業:25~30酸素:2750、アセチレン:25002500アセチレン:0.04
1,500
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286614WT-04 AC#3000作業:30~35酸素:3200、アセチレン:30003000アセチレン:0.05
1,500
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286630WT-04 AC#3500作業:35~40酸素:3850、アセチレン:35003500アセチレン:0.06
1,500
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286639WT-04 AC#4000作業:40~45酸素:4400、アセチレン:40004000アセチレン:0.06
1,500
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする