曜日別特売

窒素配管用調整器

窒素配管用調整器 - 阪口製作所

配管用の窒素調整器です。

質量(kg)1.4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5ねじ寸法入口:3/4ー16UNF(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素流量(L/min)25圧力計(MPa)1内容量1台
注意
※流量計はIN式となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51286648R-6F N2
23,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする