曜日別特売

高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362

高硬度用 スクエアエンドミル ロングネック 4枚刃 コーナーR GF300 T 3362 - グーリング

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。深い場所の加工に適しています。

用途高硬度鋼の加工材質超硬刃数4枚刃内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
首下長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512808993362 6.00075d:66938
16,730
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
512809083362 12.000150d:121218103
39,290
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
512809173362 16.000150d:161624100
61,040
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
512809263362 8.000100d:881263
20,460
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
512809353362 10.000100d:10101558
26,290
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする