グーリング
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202
アルミの超高速、高精度加工が可能です。
用途
アルミニウム合金の加工
材質
超硬
刃数
4枚刃
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
首下長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51280628
3202 4.000
57
d:6
4
11
18
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
51280637
3202 5.000
57
d:6
5
13
18
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
51280646
3202 6.000
57
d:6
6
13
20
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
51280655
3202 8.000
63
d:8
8
19
26
¥
5,510
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
51280664
3202 10.000
72
d:10
10
22
30
¥
9,260
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
51280680
3202 12.000
83
d:12
12
26
36
¥
13,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
51280689
3202 20.000
104
d:20
20
38
52
¥
36,370
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
51280847
3202 16.000
92
d:16
16
32
42
¥
21,620
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください