曜日別特売

アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310

アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310 - グーリング

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
コーナー面取幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512804273310 8.00058d:8790.05
3,430
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
512804363310 10.00066d:1010110.05
4,590
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
512804453310 14.00075d:1414140.1
9,780
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
512804543310 16.00082d:1616160.1
10,930
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
512804703310 18.00084d:1818180.1
14,730
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
512804793310 3.00050d:6340.03
2,950
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
512804883310 4.00054d:6450.03
2,950
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
512804973310 5.00054d:6560.03
2,950
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
512805063310 6.00054d:6670.03
2,950
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
512805153310 12.00073d:1212120.1
7,370
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
512805243310 20.00092d:2020200.1
19,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする