曜日別特売

チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498

チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 - グーリング

不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。

用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃長l(mm)
首下長l1(mm)
首径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512858693498 6.00557d:613205.7
9,490
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
512858783498 6.01057d:613205.7
9,490
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
512858873498 6.01557d:613205.7
9,490
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
512858963498 6.02057d:613205.7
9,490
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
512859053498 8.00563d:819267.7
12,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
512859143498 8.01063d:819267.7
12,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
512859303498 8.01563d:819267.7
12,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
512859393498 8.02063d:819267.7
12,940
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
512859483498 12.00583d:12263611.5
23,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
512859573498 12.01083d:12263611.5
23,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
512859663498 12.01583d:12263611.5
23,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
512859753498 12.02083d:12263611.5
23,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
512859843498 12.02583d:12263611.5
23,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
512860003498 12.03083d:12263611.5
23,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
512860093498 12.04083d:12263611.5
23,140
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
512860183498 16.00592d:16324215.5
36,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
512860273498 16.01092d:16324215.5
36,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
512860363498 16.01592d:16324215.5
36,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
512860453498 16.02092d:16324215.5
36,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
512860543498 16.02592d:16324215.5
36,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
512860703498 16.03092d:16324215.5
36,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
512860793498 16.04092d:16324215.5
36,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
512860883498 20.005104d:20385219.5
55,780
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
512860973498 20.010104d:20385219.5
55,780
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
512861063498 20.015104d:20385219.5
55,780
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
512861153498 20.020104d:20385219.5
55,780
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
512861243498 20.025104d:20385219.5
55,780
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
512861403498 20.030104d:20385219.5
55,780
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
512861493498 20.040104d:20385219.5
55,780
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
512861583498 10.00572d:1022309.5
17,820
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
512861673498 10.01072d:1022309.5
17,820
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
512861763498 10.01572d:1022309.5
17,820
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
512861853498 10.02072d:1022309.5
17,820
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
512861943498 25.015121d:25456324
89,270
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
512862103498 25.020121d:25456324
89,270
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
512862193498 25.025121d:25456324
89,270
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
512862283498 25.030121d:25456324
89,270
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
512862373498 25.040121d:25456324
89,270
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
512862463498 25.050121d:25456324
89,270
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする