曜日別特売

HBSスタッド溶接機

HBSスタッド溶接機 - 大同興業

高性能コンデンサ搭載で、軽量化&パワーアップを実現!
入力電圧100Vから対応ながら最大で10Φまで対応(母材などの条件により)
ガンの引き金を引くだけの簡単操作。抜群の溶接強度を発揮します。
建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係と幅広い用途で使用できます。
溶接ガン(C-08)が付属しております。

用途建築関係、車両関係、事務機器関係、船舶関係、電気機器関係に適合可能ガン:C-08・CA-08入力電圧(V)単相100充電電圧(V)50~220入力電流(A)10内容量1台
注意
※個人宅様への配送不可です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コンデンサ容量(μF)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51286465CDIー1502 C-081466000205×400×250溶接可能:1.6~8.0
799,000
779,800
857,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51286474CDI-2302 C-081799000205×480×250溶接可能:1.6~10.0
1,090,000
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51286490CDI-3102 C-0818132000205×480×250溶接可能:3.0~10.0
1,390,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする