ボンド商事
BD強力ボード用両面テープ
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途
石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
10
主な用途
石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め
特性
両面
注意
※一度貼ったテープを貼りなおして使用しないでください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51286377
‐
1パック(5巻)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
51286386
‐
1箱(10巻)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286404
‐
1箱(10巻×4パック)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51286420
‐
1箱(5巻×8パック)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください