汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023

汎用 スクエアエンドミル エクストラロング 4枚刃 タイプN 3023 - グーリング

深い位置の側面加工や幅の広い側面加工に適しています。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
コーナー面取幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512801653023 4.00075d:44250.05
8,320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
512801743023 5.00075d:55300.05
8,990
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
512801903023 6.00075d:66300.05
11,330
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
512801993023 8.000100d:88400.1
11,630
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
512802083023 10.000100d:1010400.1
16,610
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
512802173023 12.000150d:1212450.1
26,590
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
512802263023 14.001150d:1614650.15
40,820
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
512802353023 18.000150d:1818650.15
45,780
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
512802443023 18.001150d:2018650.15
53,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
512802603023 3.00075d:33200.05
7,330
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
512802693023 14.000150d:1414450.15
31,460
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
512802783023 16.000150d:1616650.15
41,450
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
512802873023 20.000150d:2020650.15
54,640
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする