TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ ニューセレクト吊り手付きペール(蓋付)
便利な目盛付きペール、蓋付セット。
用途
スライドロック式
食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。
フラットになっていますので、スタッキングが可能です。
材質
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51214408
B-25
25
ブルー
385×350
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66908435
B-20
20
ブルー
約360×330
¥
3,430
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66908444
B-20
20
グレー
約360×330
¥
3,430
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください