曜日別特売

オイルランタン シルバー

オイルランタン シルバー - CAPTAIN STAGオイルランタン シルバー - CAPTAIN STAGオイルランタン シルバー - CAPTAIN STAG

優しい灯りのオイルランタン。

材質本体:鉄(亜鉛めっき)、ホヤ:ガラス使用燃料白灯油、ランタン用パラフィンオイル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適合容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
芯長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287655UK-0511250約120(本体のみ)120×100×190120mm
4,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
51287664UK-0512370約200(本体のみ)160×120×250130mm
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
51287680UK-0513490約300(本体のみ)170×140×305140mm
5,000
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする