COBキャンピングライト

COBキャンピングライト - CAPTAIN STAGCOBキャンピングライト - CAPTAIN STAGCOBキャンピングライト - CAPTAIN STAGCOBキャンピングライト - CAPTAIN STAGCOBキャンピングライト - CAPTAIN STAGCOBキャンピングライト - CAPTAIN STAGCOBキャンピングライト - CAPTAIN STAG

MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。

材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)9000明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287716UK-4070オリーブ
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
51287725UK-4071カーキ
9,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする