CAPTAIN STAG
キャンドルランタン
卓上用に最適。キャンドルを使用するので、燃料交換も簡単。置いても、吊り下げても使用できます。
付属品
キャンドル1個
材質
本体・かさ:鉄(銅めっき)、ホヤ:ガラス
色
ブロンズ
質量(g)
(本体のみ)140
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×180
燃焼時間(時間)
キャンドル:約4~5時間 ※燃焼条件によりことなります。
内容量
1個
注意
※ランタン用キャンドル(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51287750
UK-0517
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください