エクシール
人肌のゲルシート
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。
素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。
衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途
マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など
材質
ポリウレタン
色
乳白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51287470
HS01-32001
1
500×500
アスカーC0
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
51287479
HS01-32002
2
500×500
アスカーC0
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
51287488
HS01-32003
3
500×500
アスカーC0
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
51287497
HS01-32004
5
400×400
アスカーC0
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
51287506
HS01-32005
10
400×400
アスカーC0
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
51287515
HS01-32006
5
400×400
アスカーC7
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
51287524
HS01-32007
10
400×400
アスカーC7
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長