ピットクッションシート 粘着材付

ピットクッションシート 粘着材付 - エクシールピットクッションシート 粘着材付 - エクシールピットクッションシート 粘着材付 - エクシールピットクッションシート 粘着材付 - エクシールピットクッションシート 粘着材付 - エクシール

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。
片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。
紫外線による変色が起こりません。(
粘着材部分は黄変する場合があります。)
高いすべり止め効果があります。
可塑剤を使用していません。
ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(
1mmより厚いものは切りにくくなります。)

用途家具や小物のすべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
※粘着材部分は黄変する場合があります。
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287375PS00-240040.5
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
51287384PS00-240051
6,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
51287400PS00-240062
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする