ソフトクッションシート 粘着材付

ソフトクッションシート 粘着材付 - エクシールソフトクッションシート 粘着材付 - エクシールソフトクッションシート 粘着材付 - エクシールソフトクッションシート 粘着材付 - エクシール

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。
片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。
紫外線による変色が起こりません。(
粘着材部分は黄変する場合があります。)
高い耐久性と振動防止効果があります。
可塑剤を使用していません。
ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(
1mmより厚いものは切りにくくなります。)

用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
※粘着材部分は黄変する場合があります。
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287436SS01-250040.5
5,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
51287445SS01-250051
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
51287454SS01-250062
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする