曜日別特売

ピットクッションシート

ピットクッションシート - エクシールピットクッションシート - エクシールピットクッションシート - エクシールピットクッションシート - エクシールピットクッションシート - エクシール

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。
紫外線による変色が起こりません。
高いすべり止め効果があります。
可塑剤を使用していません。
ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(
1mmより厚いものは切りにくくなります。)

用途家具や小物のすべり止めに材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※長期間紫外線にあたると劣化する可能性があります。
※紫外線では黄変しませんが、熱により黄変する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287348PS00-240010.5
4,300
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
51287357PS00-240021
5,700
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
51287366PS00-240032
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識

商品説明動画

高透明!すべり止めに最適!ピットクッションシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする