曜日別特売

厚手・高耐久 自転車カバー

厚手・高耐久 自転車カバー - アルフォーインターナショナル厚手・高耐久 自転車カバー - アルフォーインターナショナル厚手・高耐久 自転車カバー - アルフォーインターナショナル厚手・高耐久 自転車カバー - アルフォーインターナショナル厚手・高耐久 自転車カバー - アルフォーインターナショナル厚手・高耐久 自転車カバー - アルフォーインターナショナル厚手・高耐久 自転車カバー - アルフォーインターナショナル厚手・高耐久 自転車カバー - アルフォーインターナショナル
(1件のレビュー)

210Dの厚手生地を使用した高耐久の自転車カバーです。ワイヤーロック用のステンレス製ハトメホール付。バックル付でしっかり収納できます(【大人用 上部:1個、下部:1個】【子供用(小)下部:3個】)。収納袋付き。2重縫製、ダブルステッチで止水テープ加工付です。大人用はスクーターにも使用できます。

用途自転車を雨・風・紫外線からしっかり守ります。屋外での自転車養生カバーとして。材質(ロックホールハトメ)ステンレスブラック/Lグレー材質(本体)210D高耐久オックスフォード(UV40+耐水圧2000)穴径(Φmm)(ロックホール)40内容量1枚
注意
※火気の近くでは使用しないでください。小さいお子様がかぶって遊んだりした場合、窒息する恐れがあります。鋭利な突起物などでひっかいたりしないでください。本製品は縫製品につき完全に防水ではありません。本体は紫外線、酸性雨などの影響を受けやすく劣化し、破れる可能性があります(使用条件、環境により劣化度合いは異なります)。汚れは水またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機、もみ洗いは避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
適合サイズ
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287235TRECB-02子供用(小)(型)14-221500×600×850
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
51287226TRECB-01大人用(型)26-292000×700×1100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51287226
2024-12-24
用途: 屋外に自転車を保管する際に使用します。
不動産業

まだ、使用していませんが、ポイントは2つあります。カバーの強度と、風に飛ばされないことです。カバーの下にフックがあるので、風に対する対策日経なります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする