曜日別特売

enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー

enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー - 大河商事enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー - 大河商事enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー - 大河商事enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー - 大河商事enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー - 大河商事enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー - 大河商事enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー - 大河商事enetanpo/ET-15エネタンポUSBパフィーウォーマー - 大河商事

【ありそうでなかった!マルチに使えるヒータークッション。】 冬場はお部屋でじっとしていると体のあちこちが冷える…。首元にはマフラー、脚には膝掛け、足先には靴下。とにかくいろんな種類のあったかグッズが必要に。
これ一つで首・腕・脚・お腹・どこでも温められる。手軽に『温活』できちゃいます!ポケットを裏返せば密閉ウォーマーに。マルチに使えるパフィーウォーマーです。
体が冷えると血流がダウン。その結果、内臓やメンタルの不調を招きます。 体を温めるとメリットがたくさん!免疫力や基礎代謝アップ、冷え性改善にも繋がります。

用途
腕に通せばアームウォーマーに。
首に通せばネックウォーマーに。
授業中やデスクワークの時に脚に通せば、ポカポカのフットウォーマーに!
ドーナツ型を裏返してヒーター部分を表にすれば、ヒータークッションに!お腹や腰を温めることができます。
専用カバーに収納すればミニクッションに。部屋だけでなく車にポンっと置いても便利!
セット内容本体×1、専用USB電源ケーブル(1.8m)×1、専用収納袋×1材質ポリエステル質量(g)約170±10消費電力(W)約10ヒーター弱・中・強保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×14×16電力(V/A)入力:5/2(Type-A to C)内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51287330enetanpo-ET-15グレー
8,400
8,380
9,218(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51287339enetanpo-ET-15ブラウン
8,400
8,380
9,218(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

USBパフィーウォーマー enetanpo-ET-15_使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする