曜日別特売

AIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き

AIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き - NAKAGAMIAIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き - NAKAGAMIAIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き - NAKAGAMIAIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き - NAKAGAMIAIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き - NAKAGAMIAIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き - NAKAGAMIAIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き - NAKAGAMIAIR mini スピーカー USB充電式 Bluetooth搭載 耐衝撃 ストラップ付き - NAKAGAMI

エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。

用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい連続再生時間約5.5時間(50%音量時)充電時間(時間)約4通信距離(m)約10入力端子AUX/microSDカードスロットル付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、TPU質量(g)340電源DC5V1Aバッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6内蔵電池リチウム電池バッテリー容量(mAh)1200対応ファイルMP3、WAV使用周波数(GHz)2.4帯対応microSDカード最大32GB内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連続再生時間
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289387YNG-AIR1(LGR)約5.5時間(50%音量時)340グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
51289396YNG-AIR1(PL)約5.5時間(50%音量時)340パープル
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
51289405YNG-AIR1(WH)約5.5時間(50%音量時)340ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする