曜日別特売

電池交換充電器 Lightningケーブル付属

電池交換充電器 Lightningケーブル付属 - TOPLAND電池交換充電器 Lightningケーブル付属 - TOPLAND電池交換充電器 Lightningケーブル付属 - TOPLAND

Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。

用途iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightningセット内容本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)145出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1.9×7.9内容量1個
注意
※スマートフォン(microUSB)、スマートフォン(Type-C)、携帯電話(ガラケー)は別売のアダプター、ケーブルを使用して充電できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289430M4161P
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする