電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属

電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属 - TOPLAND電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属 - TOPLAND電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属 - TOPLAND電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属 - TOPLAND
(1件のレビュー)

Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。

用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使えるセット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)124出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9内容量1個
注意
※iPhone・携帯電話(ガラケー)は別売のアダプター・ケーブルを使用して充電できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289439CHSPBT4WC-WT
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51289439
2024-03-07
用途: 災害用
製造業

緩衝材が一切入っておらずびっくりしました。
そのせいなのかはわかりませんが、パッケージが一部破損していたので、すぐに動作確認しましたが大丈夫なようです。機械ですので緩衝材は入れたほうが良いのではないでしょうか?
もう一つ違うタイプのバッテリーを購入しましたがそちらには緩衝材が入っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする