ハンガーチャージライトEX

ハンガーチャージライトEX - 日動工業ハンガーチャージライトEX - 日動工業ハンガーチャージライトEX - 日動工業ハンガーチャージライトEX - 日動工業ハンガーチャージライトEX - 日動工業ハンガーチャージライトEX - 日動工業ハンガーチャージライトEX - 日動工業ハンガーチャージライトEX - 日動工業

充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。
スタンド部分をパイプに掛けることができます。
マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。

付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2適合三脚:S-001、S-01、S-02タイプマルチ床スタンド使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイドバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000寿命約2000回バッテリー電圧(V)12.8点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色充電電圧(V)(AC)100/200兼用電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)16000使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)球:約40000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)70定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289369BAT-LI30H-4H(HIGH)約4、(LOW)約84
82,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
51289378BAT-LI30H-12H(HIGH)約12、(LOW)約23.58.5
109,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする