日動工業
LEDバルーンライト用三脚
適合
灯具:LBA-150D-SW、LBA-150D-50K
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH)(mm)
735×655~1549
最大積載荷重(kg)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51289360
LBA-L
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください