曜日別特売

AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ

AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ - SMC

視認性&耐環境性向上

仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃質量(kg)0.18ボディサイズ30使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)管接続口径1/4処理空気量(L/min(ANR))最大450ドレン貯留量(cm3)25使用流体空気ドレン排出口ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様最低使用圧力:0.15インジケータインジケータなしケースナイロンケース(ケースガード標準装備)接続ねじ種類Rcフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51288556AFM30-02BC-6R-D
9,280
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする