ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付)

ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付) - 佐藤計量器製作所ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付) - 佐藤計量器製作所ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付) - 佐藤計量器製作所

被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)
ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。

材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆寸法(mm)60×25×122質量(g)約19ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51292379-
3,900
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする