非常に明るく、ソーラーパネルがセパレートなので日が届かない暗い階段で便利に使用しています
夜帰るとき、鍵穴が判りにくいのと階段を降りるとき足元が暗くて危なかったのですが、ソーラーセンサーを設置してから非常に明るく照らし出されて大変助かっています。
明るさは充分に明るく、感度も4~5mで点灯するので、適度な距離と思われます。長時間使用してないので、雨天、曇りの時のソーラーパネルの発電で、充分かどうかが一寸気になるところです。
設置して使用続けて1年でまともにライトが付かなくなりました。
設置から間もなく照度が低下し、半年でナツメ球レベルまで暗くなりました。点いたかどうか、見上げないと分からないくらいです。
不良品と言って差し支えない程度かと思います。
玄関アプローチで既存のサーチライトが届かない場所だけに補助的に使用しています。屋外コンセントの無い場所のためソーラータイプを選択しました。以外と広い範囲を照らしていて良いです。防水と書いてありますが勝手に判断して防水処理を追加して使用しています。今のところ問題ありませんが、雲りの日は充電が不十分でライトが付く時間が短いようです。値段からすると十分ですが耐久性はすこし心配です。
充電もよく出来明るさもいい感じで、満足しています。
最初はボチボチかなと思っていましたが、すぐに明るさが低下しました。同時に買った別製品は安定しているので、この製品がダメなんだろうと思います。もう少し予算を上げれば別製品が買えるかと思いますので、検討中の方はご注意ください。