曜日別特売

USB充電式LEDハイパワーハンディーライト

USB充電式LEDハイパワーハンディーライト - トライメイトUSB充電式LEDハイパワーハンディーライト - トライメイトUSB充電式LEDハイパワーハンディーライト - トライメイトUSB充電式LEDハイパワーハンディーライト - トライメイトUSB充電式LEDハイパワーハンディーライト - トライメイト
材質アルミニウム合金寸法(mm)41×41×164ブラック質量(g)290全光束(Lm)最大5000使用電源リチウムイオン充電池充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4内容量1個
注意
※充電池の交換はできません
※LEDの光は直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290577TR-FLB002H
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする