曜日別特売

LEDソーラーセンサーライト3灯式

LEDソーラーセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式 - DAISHIN(大進)

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。
センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。
可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。
同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)

付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51292607DLS-7T300
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする