USB充電ができるソーラーセンサーライト

USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進) USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。
センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。

付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DLS-N11T100 51292616
DLS-N11T100 51292616
51292616 DLS-N11T100 120×150×170 LED 0.5W×6個 リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh (太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約2.5時間 約300
オープン
4,198
4,618 (税込)
6日以内出荷

返品不可
DLS-N11T200 51292625
DLS-N11T200 51292625
51292625 DLS-N11T200 220×150×170 LED 0.5W×12個 リチウムイオン充電池 3.7V 2400mAh (太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約4時間 約600
オープン
5,298
5,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
DLS-N11T300 51292634
DLS-N11T300 51292634
51292634 DLS-N11T300 220×150×170 LED 0.5W×18個 リチウムイオン充電池 3.7V 3600mAh (太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約5時間 約1000
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする