曜日別特売

ドキッ!と防犯カメラ警告灯

ドキッ!と防犯カメラ警告灯 - DAISHIN(大進)ドキッ!と防犯カメラ警告灯 - DAISHIN(大進)ドキッ!と防犯カメラ警告灯 - DAISHIN(大進)ドキッ!と防犯カメラ警告灯 - DAISHIN(大進)

警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。
自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。
防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。

付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷寸法(mm)(三脚)約170切換方式(点灯)ON/OFF質量(g)175(乾電池・三脚含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130光源LED 0.2W ×10個電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最大約140° / 最長6m電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)設置場所屋内 屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約10秒(固定)電球の種類LED内容量1台
注意
※本商品に防犯カメラは付属していません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51292598DLB-DK001
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする