曜日別特売

フリーザーバッグ エコノミー

フリーザーバッグ エコノミー - HEIKOフリーザーバッグ エコノミー - HEIKO
(1件のレビュー)

ダブルジッパーでピッタリ密封!冷蔵や冷凍保存、電子レンジ解凍もできるフリーザーバッグです。厚みを抑え、コストパフォーマンスにすぐれた食品保存袋です。便利なメモ欄付きで小物整理にもおすすめです。食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」に適合。
入数:50枚

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04寸法(mm)220×180内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51291295M220×1800.04
520
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51291295
2025-04-28
用途: 食品の保存
香味家飲食業

食品の保存なので使い回しはできません。これなら沢山使えて衛生的、ちょっと薄目ですがお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする