曜日別特売

スウィートパック カマスMB

スウィートパック カマスMB - HEIKOスウィートパック カマスMB - HEIKOスウィートパック カマスMB - HEIKOスウィートパック カマスMB - HEIKOスウィートパック カマスMB - HEIKOスウィートパック カマスMB - HEIKOスウィートパック カマスMB - HEIKOスウィートパック カマスMB - HEIKO

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。マットタイプでお菓子を優しく包み高級感を演出します。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール可材質バリアマットOP25/LL30厚さ(mm)0.055タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
有効幅(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51291794カマスMB 10×12100120約901.21006729670
1,200
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
51291810カマスMB 11.5×14115140約1051.62006729671
1,310
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
51291819カマスMB 13×16130160約1202.09006729672
1,520
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする