レジ袋 再生原料ハンドハイパー

レジ袋 再生原料ハンドハイパー - HEIKOレジ袋 再生原料ハンドハイパー - HEIKOレジ袋 再生原料ハンドハイパー - HEIKOレジ袋 再生原料ハンドハイパー - HEIKOレジ袋 再生原料ハンドハイパー - HEIKOレジ袋 再生原料ハンドハイパー - HEIKOレジ袋 再生原料ハンドハイパー - HEIKOレジ袋 再生原料ハンドハイパー - HEIKO

再生原料40%、炭カル5%を配合し、バージン原料を45%も削減した環境にやさしいレジ袋です。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本20号/西日本35号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
容量の目安:トイレットペーパー4ロール×1パック

材質HDPE+再生原料40%+炭カル5% 乳白原反乳白色再生材使用率(%)40再生材使用使用内容量1パック(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
51292144M215/全体3400.012430125
400
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0227日まで
09909448弁当用 小220/全体3500.012350130
オープン
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0530日まで
09909457弁当用 大250/全体4500.012400200
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
09909466弁当用 特大330/全体5000.012400170
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027
0929日まで
099095093S150/全体2400.01231090
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0730日まで
09909518SS160/全体2500.01234090
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
1030日まで
09909475S180/全体2900.012380110
オープン
取扱い終了
返品不可
-
09909491L255/全体3900.014480135
オープン
取扱い終了
返品不可
-
099095003L345/全体4900.02580145
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする