HEIKO
レジ袋 ハンドハイパー
可愛い動物柄のレジ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。
入数:100枚
片面印刷
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
材質
HDPE 着色原反
無料配布可否
可
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51292169
アニマルズ OR
150/全体230
0.012
SS
270
80
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
51292178
アニマルズ OR
180/全体290
0.014
S
350
110
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51292187
アニマルズ OR
240/全体370
0.016
M
450
130
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51292196
アニマルズ B
150/全体230
0.012
SS
270
80
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
51292205
アニマルズ B
180/全体290
0.014
S
350
110
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51292214
アニマルズ B
240/全体370
0.016
M
450
130
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください