スタンドパック

スタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKO
(2件のレビュー)

舟底タイプの底ガゼット付き透明OPP袋です。底を開けて商品を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。手抜きタイプで持ち運びも便利です。ピーマンなど小物の青果物などに。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚

材質OPP幅(mm)200厚さ(mm)0.03クリア高さ(mm)220、穴から下:175種類手抜きマチ(mm)底:90内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51291749#30 20-22
1,300
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51291749
2024-05-12
用途: トマトの袋詰め
とーか山・細沼農園農・林・水産業

以前使用していたメーカーの物よりも透明度が極めて高く、中のトマトが綺麗に見えて大変良い上に、値段も安い。ただし難点はフィルムが若干薄いためコシが無く、持ち手下部をセロテープ止めしにくい点。このためマイナス★1個とした。

対象商品 : 51291749
2024-04-09
用途: 商品販売時の袋として使用
みつけたパン・だ飲食業

シンプルで扱いやすい。スタンドパックの大きさの規格が複数あるので、用途に合わせやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする