曜日別特売

手抜きポリ袋 ハンディバッグ

手抜きポリ袋 ハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 ハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 ハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 ハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 ハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 ハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 ハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 ハンディバッグ - HEIKO
(1件のレビュー)

可愛い動物柄の手抜きポリ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。
穴から下の高さは多少前後する場合があります。
入数:100枚
両面印刷
表面エンボス加工あり

材質HDPE 着色原反厚さ(mm)0.03クリア種類手抜き内容量1パック(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51292230ワンダーサーカス P2003S300、穴から下:230底:80
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
51292239ワンダーサーカス P250SS330、穴から下:260底:80
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
51292248ワンダーサーカス P295S400、穴から下:330底:100
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
51292257ワンダーサーカス B2003S300、穴から下:230底:80
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
51292275ワンダーサーカス B295S400、穴から下:330底:100
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
51292266ワンダーサーカス B250SS330、穴から下:260底:80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51292230
2024-05-01
用途: プレゼント包装
草花幼稚園教育・研究機関

ビニール素材がしっかりしていて、大きさもちょうどよかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする