曜日別特売

スタンドパック

スタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKO

舟底タイプの底ガゼット付き透明OPP袋です。底を開けて商品を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。手抜きタイプで持ち運びも便利です。キウイなど小物の青果物などに。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚

材質OPP幅(mm)160厚さ(mm)0.03クリア高さ(mm)250、穴から下:200種類手抜きマチ(mm)底:80内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51291740#30 16-25
1,150
759
835(税込)
当日出荷
残り12点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする