スタンドパック

スタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKOスタンドパック - HEIKO
(1件のレビュー)

舟底タイプの底ガゼット付き透明OPP袋です。底を開けて商品を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です。手抜きタイプで持ち運びも便利です。ミニトマトなど小物の青果物などに。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚

材質OPP厚さ(mm)0.03クリア高さ(mm)180、穴から下:130種類手抜きマチ(mm)底:80内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51291715#30 14-18140
850
559
615(税込)
当日出荷
51291724#30 16-18160
950
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: しっかりした質感
農・林・水産業

初夏を迎え、ミニトマトが鈴なりになったきたので、
仲間に配るために購入しました。
大粒で15個程度入りますので、容量もちょうどよく
満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする