ネグロス電工
作業用手袋
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!
点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。
ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。
15ゲージ
色
ブラック
入数(双)
1
機能
ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
耐摩耗性
4
耐切創性
1、ENISO:X
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51347785
CRGN15-S
S
22
7.2
18
ネイビー
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
51347794
CRGN15-M
M
23
7.5
19
イエロー
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
51347810
CRGN15-L
L
24
8
20
グレー
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
51347819
CRGN15-LL
LL
25
8.5
21
ブラウン
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください