谷沢製作所
エアライト搭載遮熱ヘルメット 溝付 ABS製 ホワイト
「エアライト」+遮熱加工でさらに涼しく快適になりました。
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
材質
(帽体)ABS樹脂
色
(帽体)ホワイト
質量(g)
370
交換目安
使用期間3年以内
頭囲(cm)
53~63
衝撃吸収ライナー
エアライト
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1個
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51349219
0161-JZ2-SNW9-J
¥
5,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください