曜日別特売

タニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケール

タニタ シンプルシリーズ デジタルクッキングスケール - タニタ

表示がはやい「すぐゼロ」「すぐピタ」付き
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
最大計量2kg、最小表示1g

付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池2本(試用)、レシピカード材質ABS、PET、シリコーンゴム電源単4形乾電池(R03)×2本(お試し用電池付き)ひょう量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×27表示単位1g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51297534KJ-P21-IVアイボリー207
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
51297550KJ-P21-DGダークグレー205
2,500
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする