タニタ
デジタルクッキングスケール
お料理やお菓子作りに役立つ
ごはんのカロリーもはかれるクッキングスケール
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4形乾電池2本
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
色
グリーン
質量(g)
323
電源
DC3V 単4電池2本
ひょう量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×191×35
表示単位
0.5g (0~1000g)/1g (1000~2000g)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51297516
KD-196-GR
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください