デジタルタイマー

デジタルタイマー - タニタ

キッチンにも馴染むシンプルなデザインのデジタルタイマー
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。

付属品取扱説明書(保証書付)、CR2032コイン形リチウム電池1個(試用)材質ABS・PC・シリコーンゴムホワイト質量(g)66使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル最大設定時間99分99秒寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×61×16設置方法マグネット/ストラップ装着電池寿命約1年(※1日1回60秒鳴らした場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51297525TD-418
1,5001,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする