JET INOUE(ジェットイノウエ)
超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD
GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
用途
電装パーツ
適合
モニター:YKM-700HD(592730)
セット内容
カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個
規格
鏡像/有線モデル
適合ケーブル(Φmm)
592843(10m)/592844(15m)/592845(20m)
カメラ仕様
ECE基準適合(E-11)
動作電圧(V)
DC12~24
内容量
1セット
取扱説明書:
(3.39MB)
注意
※本製品は必ず専門知識を持った造詣のあるプロショップ等に取付を依頼してください
※使用上の誤り、不当な修理や改造、お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他天災地変等による損傷・故障は保証対象外となります
※不正改造車に取付された場合や製品、部品、付属品等の紛失については保証対象外となります
※本製品の保証は日本国内のみで有効です
※本製品には保証書がついておりますが、再発行は行いませんので大切に保管して下さい
※本製品は厳密な品質管理と検査を経ておりますが、正常なご使用状態で万一故障した場合、保証規定に基づき無償で代替品交換を致します。必ず保証書を添えてご依頼ください
※その他詳細仕様は同ページ掲載の取扱説明書をご覧ください
※配線ケーブルは別売になりますので(592843/592844/592845のいずれか)別途お求め下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51349289
692853
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください