EK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト

EK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト - コミネEK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト - コミネEK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト - コミネEK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト - コミネEK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト - コミネEK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト - コミネ

ジャケットの下に着用しやすい薄型電熱インナーベスト。
胸部・背中だけでなく、冷えやすい太ももにも発熱機構を搭載。
スイッチ操作で3段階の温度調節が可能。

仕様QC3.0専用ブラック最大消費電力(W)約24素材[表地]ポリエステル・TPU、[裏地]ポリエステル内容量1着
注意
※モバイルバッテリーは付属していません。QC3.0対応のUSBポートがあるモバイルバッテリーをご用意ください。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
※電源は別途ご用意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5135372608-115M10764102
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5135373508-115L11265107
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5135374408-115XL11766112
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5135376008-1152XL12267.5117
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
5135371708-115S1026397
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする