SK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー

SK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー - コミネSK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー - コミネSK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー - コミネSK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー - コミネSK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー - コミネSK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー - コミネSK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー - コミネSK-844 エニグマ CE2 エアスルートップアーマー - コミネ

お手持ちのアウタージャケットの下に着るプロテクションインナーウェア。
欧州CE規格レベル2認証を取得した世界最薄のソフトプロテクターを肩、肘、胸、背中、脇腹に採用。
高い通気性で乗車時のムレを解消。
偽造防止4Dラベル

ブラック素材TPE(サーモプラスチックエラストマー)・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・ほか内容量1着
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5134935904-844S915583
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5134936804-844M945586
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5134937704-844L975589
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5134938604-844XL1015793
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5134939504-8442XL1055997
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする