チャンピオン(Champion)
チャンピオン クォーターソックス3足組
土踏まずをサポートしてメッシュで蒸れにくい!
用途
肌着・靴下
材質
ポリエステル・綿・その他
色
アソート
サイズ(cm)
25~27
型番
CMSCW202
機能
通気性
入数
1組(3足)
指タイプ
通常
内容量
1組(3足)
注意
※濃色の製品は多少色落ち移染する場合があります。
※洗濯ネットのご使用をおすすめします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51346927
160345
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください